text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantboor 132 x 500mm


Standaard 1/2" G-opname. Standaard 1 1/4" UNC-opname. Gravure van boordiameter en type op de boorkroonopname. Lasergelaste segmenten - 100% garantie tegen breuk. 10 mm segmenthoogte voor superieure levensduur. Geschikt voor DCM2-250C & DCM2-350C

Artikelnummer 2Q528398
Nom. maat (mm) 132
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 132
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Werkende diepte (mm) 420
Merk Milwaukee
Type Diamond Core Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q528398
EAN 4002395363667
UBB 500513576842
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932399715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.