text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamant slijpschijf DHTS115


Topkwaliteit doorslijpschijf met turbosegmenten, rondom vertanding, extra dun (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125/230 = 1,8 mm). Geschikt voor uiterst snel, nauwkeurig en braamvrij doorslijpen van dunne materialen zoals graniet, marmeren platen en tegels (type: porselein, gres, keramiek). Door de hoge kwaliteit van deze slijpschijf ook geschikt voor doorslijpen van de meeste bouwmaterialen

Artikelnummer 1D203522
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor keramiek Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor keramiek Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 10
Merk Milwaukee
Model DHTS

Artikelnummers

Artikelnummer 1D203522
EAN 4002395357550
UBB 500513583285
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932399145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.