Diamantschijven
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
Diamantschijven
6T481750
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
Milwaukee Diamant slijpschijf DHTI125
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T481750
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.1
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.1
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Segmenthoogte (mm)
8
Merk
Milwaukee
Goederencode
68042100
Model
DHTi
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T481750
EAN
4002395362004
UBB
500513583020
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4932399553