Accessoires
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3F299752
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
MILWAUKEE Decoupeerzaagbladen 275 X 6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F299752
Totale lengte (mm)
275
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
275
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Geschikt voor schuim
Nee
Model
SAWZALL
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F299752
EAN
4058546295929
UBB
500708656185
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4932471693