text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Decoupeerzaagblad 118A 5 stuks


Decoupeerzaagblad 274652 is door z'n geringe tandafstand van 0,7 mm vooral geschikt voor het zagen van zeer dun plaatmateriaal. Voor professionals die belang hechten aan extra levensduur en duurzaamheid verlangen zijn bi-metalen zaagbladen in combinatie met het juiste koelmiddel de beste keus. De standtijd van deze zaagbladen is tweemaal zo hoog als die van niet bi-metalen zaagbladen

Artikelnummer 3S178782
Totale lengte (mm) 55
Gereedschapopname T-schacht
Tandsteek (mm) 0.7 - 0.7
Merk Milwaukee
Model T 118 A
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Gereedschapopname T-schacht
Tandsteek (mm) 0.7 - 0.7
Merk Milwaukee
Model T 118 A
Type Traditional Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3S178782
EAN 4002395301614
UBB 500513642768
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4932254063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.