text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Decoupeerzaag JSPE 135 TX


Krachtige 750 Watt motor. Gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0º en 45º, zonder hulpgereedschap. Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek. Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten. Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting. Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad. Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant. LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn. Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

Artikelnummer 0M722248
Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.5
Snijdiepte in hout (mm) 135
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 800 - 3000
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 30
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 10
Zwenkbereik (°) -45 - 45
Merk Milwaukee
Type JSPE 135 TX

Artikelnummers

Artikelnummer 0M722248
EAN 4002395232529
UBB 500513643675
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933381230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.