Accessoires
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
8M333387
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
MILWAUKEE Decoupeerzaag & reciprozaagbladen TCTTORCH150/7T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M333387
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
3.6
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
3.6
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Geschikt voor schuim
Nee
Model
TORCH
Type
Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M333387
UBB
500689305562
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
48005201