Accessoires
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
7J982939
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
MILWAUKEE Decoupeerzaag & reciprozaagbladen 150/6T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J982939
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Geschikt voor schuim
Nee
Model
WRECKER
Type
Demolition Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J982939
UBB
500718049967
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
48005541