text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Cirkelzagen FMCS66-0C


Artikelnummer 5C005249
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Snijdiepte (45°) (mm) 66
Zaagbladdiameter (mm) 203
Zaagbladboring (mm) 15.87
Nullasttoerental (1/min) 4000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Snijdiepte (45°) (mm) 66
Zaagbladdiameter (mm) 203
Zaagbladboring (mm) 15.87
Nullasttoerental (1/min) 4000
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Model M18 FMCS66-0C
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933472110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.