Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
0Z138454
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
MILWAUKEE Cirkelzagen FCSG66-121C 12AH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Z138454
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
5.6
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
5.6
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
50
Nullasttoerental (1/min)
5800
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Model
M18 FCSG66-121C
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z138454
EAN
4058546288235
UBB
500718076929
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933471195