text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaagblad 135/20MM


Machinale tandgeometrie voor optimale prestaties. Topkwaliteit hardmetalen tandpunten voor superieure levensduur. Volledig gehard en bespannen zaagbladbody voor nauwkeurige zaagsnedes. Diepe sleuven voor snelle en efficiënte verwijdering van metaaldeeltjes. Lasergesneden harsgevulde expansiesleuven voor geluids- en vibratiedemping. Zuiver zagen: braamvrije hoeken reduceren extra afwerkingsprocessen. Koel zagen: het gezaagde materiaal kan na het zagen onmiddellijk worden gehanteerd. Snel zagen: sneller dan alle andere conventionele zaagmethodes. Goedkoper zagen: minder kosten per zaagsnede dan schurende zaagbladen. Lager geluidsniveau. Lager trillingsniveau. Totale veiligheid: géén vonken, géén koelmiddelen, direct vast te pakken

Artikelnummer 8S803371
Zaagbladdiameter (mm) 135
Boringsdiameter 20
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 135
Boringsdiameter 20
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Merk Milwaukee
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8S803371
UBB 500572279981
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 48404070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.