Cirkelzagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Zagen & knippen
Cirkelzagen
8I694850
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
Milwaukee Cirkelzaag SCS 65 Q
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
8I694850
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
5.5
Snijdiepte (90°) (mm)
65
Snijdiepte (45°) (mm)
52
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
5.5
Snijdiepte (90°) (mm)
65
Snijdiepte (45°) (mm)
52
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
45
Nullasttoerental (1/min)
5800 - 5800
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672230
Model
SCS 65 Q
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I694850
EAN
4002395229529
UBB
500513564137
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
638051