text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaag MCS 66


Artikelnummer 2K228183
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 6.4
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Zaagbladdiameter (mm) 203
Zaagbladboring (mm) 15.87
Nullasttoerental (1/min) 4000 - 4000
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 6.4
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Zaagbladdiameter (mm) 203
Zaagbladboring (mm) 15.87
Nullasttoerental (1/min) 4000 - 4000
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672230
Model MCS 66
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 2K228183
EAN 4002395000432
UBB 500513670140
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933440615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.