text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaag CS85SB

Article number 4H500340
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 6.6
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 67
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 50

Specifications

Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 6.6
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 67
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 50
Nullasttoerental (1/min) 4500 - 4500
Merk Milwaukee
Goederencode 84672230
Model CS 85 SB
Type Circular Saw

Article numbers

Article number 4H500340
EAN 4002395137411
UBB 500650591026
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4933451117
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.