text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaag CS 60


Artikelnummer 8Y831650
Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Machinegewicht (kg) 4.8
Snijdiepte (90°) (mm) 61
Snijdiepte (45°) (mm) 49
Zaagbladdiameter (mm) 184
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 56
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1600
Machinegewicht (kg) 4.8
Snijdiepte (90°) (mm) 61
Snijdiepte (45°) (mm) 49
Zaagbladdiameter (mm) 184
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 56
Nullasttoerental (1/min) 5800 - 5800
Merk Milwaukee
Goederencode 84672230
Model CS 60
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y831650
EAN 4002395238361
UBB 500513573385
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933419225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.