text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee centreerboor 11 x 120mm


Gesmeed van kwaliteitsstaal uit één stuk, zorgvuldig gehard. 30% sneller dan conventionele 2-delige boorkronen. Verhoogde levensduur. Geleverd met centreerboor en uitdrijfspie. Geschikt voor alle boorhamers. Made in Germany

Artikelnummer 7Y190496
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y190496
EAN 4002395307111
UBB 500513710573
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932245967
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.