Kitspuit
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
Accu machines
Kitspuit
9E918875
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
MILWAUKEE C18 PCG / 310/310 M18 HEAVY DUTY KIT LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit/lijmpistolen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9E918875
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.3
Uitpersdruk (N)
4500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.3
Uitpersdruk (N)
4500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
C18 PCG/310C-0B
Type
Caulk Gun
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E918875
EAN
4058546028091
UBB
500680673596
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933459637