text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorstandaard 4933451636


Artikelnummer 4K855436
Spanning (V) 18
Machinegewicht (kg) 13
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 690 - 690
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84594900
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 18
Machinegewicht (kg) 13
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 690 - 690
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84594900
Model M18 FMDP-0C
Type Magnetic Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4K855436
EAN 4002395142330
UBB 500651794215
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4933451636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.