text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Boorschroevendraaiers CRAD2-0X


Artikelnummer 0V027176
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 4.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter in staal (mm) 12.7
Boordiameter in hout (mm) 102
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 4.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter in staal (mm) 12.7
Boordiameter in hout (mm) 102
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672920
Model M18 CRAD2-0X
Type Right Angle Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0V027176
EAN 4058546295400
UBB 500718078586
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933471641
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.