text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorschroefmachine TKSE 2500 Q


Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur. Geluidsarme koppeling. Gemakkelijk te verwijderen neusstuk. Ergonomische softgrip voor prettiger werken. Ideaal voor zelfborende en zelftappende schroeven. Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m QUIK-LOK snoer

Artikelnummer 1N623550
Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 1.4
Max. draaimoment (Nm) 25
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 2500
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 1.4
Max. draaimoment (Nm) 25
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 2500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 2500
Merk MILWAUKEE
Type TKSE 2500 Q

Artikelnummers

Artikelnummer 1N623550
EAN 4002395229710
UBB 500513726181
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 679050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.