text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer PH 28 X


Artikelnummer 1T369281
Lengte (mm) 250
Nom. opgenomen vermogen (W) 820
Machinegewicht (kg) 2.9
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Nom. opgenomen vermogen (W) 820
Machinegewicht (kg) 2.9
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4000
Nullasttoerental (1/min) 0 - 900
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672191
Model PH 28 X
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 1T369281
EAN 4002395234943
UBB 500513710086
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933396392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.