text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer PFH 26


Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse. Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per minuut. Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s². Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen. Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie. Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal. Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links). 4 meter snoer

Artikelnummer 8D075407
Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 2.4
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 725
Machinegewicht (kg) 2.4
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4500
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1250
Merk Milwaukee
Model PFH 26
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8D075407
EAN 4002395239832
UBB 500513709435
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933428230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.