text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer M12CH-602X


Beste vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid. Laag vibratieniveau van slechts 4,3 m/s². Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm). Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 6D948983
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 6
Boordiameter in beton (mm) 13
Max. energie enkele slag (J) 1.1
Boordiameter in staal (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 6
Boordiameter in beton (mm) 13
Max. energie enkele slag (J) 1.1
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 13
Max. aantal slagen (1/min) 6575
Nullasttoerental (1/min) 0 - 900
Merk Milwaukee
Model M12 CH-602X
Type Compact Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 6D948983
EAN 4002395161584
UBB 500650602419
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.