text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer KANGO 545 S


Artikelnummer 0L089591
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 6.7
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 45
Max. energie enkele slag (J) 8.5
Gereedschapopname SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 65
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 6.7
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 45
Max. energie enkele slag (J) 8.5
Gereedschapopname SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 65
Max. aantal slagen (1/min) 2840
Nullasttoerental (1/min) 450 - 450
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672191
Type Breaking Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 0L089591
EAN 4002395234073
UBB 500513644095
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933398200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.