text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boor DE 13 RP


Krachtige 630 Watt motor. Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn. Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwieltje in schakelaar. Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen. 13 mm metalen snelspanboorhouder. Rechts-/linksregeling. Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip. 4 meter snoer

Artikelnummer 1Z680766
Nom. opgenomen vermogen (W) 630
Machinegewicht (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 630
Machinegewicht (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 59
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 520
Uitvoering boorhouder Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 950
Merk Milwaukee
Model DE 13 RP
Type Rotary Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z680766
EAN 4002395235346
UBB 500513574862
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933409194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.