Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
0L876130
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
MILWAUKEE Bits GEN 3 TX15 90MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0L876130
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
90
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
90
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L876130
EAN
4058546294700
UBB
500708645535
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932471571