Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
5M586585
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
Milwaukee bithouder met slot 305 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M586585
Lengte (mm)
305
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
305
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.3
Dophouder
Nee
Merk
Milwaukee
Goederencode
84661020
Type
Lockable Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M586585
EAN
4058546297244
UBB
500708649594
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932471825