text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bit 25mm 25 stuks


De ribben zijn volgens exacte specificities koudgeprofileerd om slijtage wegens slippen tot een minimum te reduceren. De punt is blootgesteld aan een speciaal hardingsproces met temperaturen tot 870ºC. Het resultaat is een schroefbit met een hardheid van 60 HRC. De extra harde punt verzekert extra lange levensduur bij constant gebruik. De body is vervaardigd van de hoogste kwaliteit S2 europees staal. Het Milwaukee® logo en de bitopname zijn met een laser op alle schroefbits gezet voor identificatiedoeleinden

Artikelnummer 9P349121
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Milwaukee
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9P349121
EAN 4002395362387
UBB 500513726421
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932399588
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.