text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bit- & boren set 6X210X150MM


Artikelnummer 9B161980
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Inhoud (stuks) 10
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9B161980
EAN 4002395378951
UBB 500649445102
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932430234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.