text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 9 x 120mm

Artikelnummer 3F588827
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3F588827
EAN 4002395332137
UBB 500513569425
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.