text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 12 x 600mm


Slagvaste met diamantafgezette hardmetalen boorpunt met twee snijkanten voor boren in baksteen, tegels, marmer, beton, pleister, leisteen, graniet, spouwmuur, keramiek en gasbetonblokken. Made in Germany

Artikelnummer 8M687753
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8M687753
EAN 4002395371686
UBB 500513566454
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.