text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bandzaag BS 125


Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid. Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm. In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min. Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties. Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband. Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen. Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

Artikelnummer 4D294659
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 6.5
Zaaglengte (mm) 125
Bandsnelheid (m/min) 0 - 116
Snijbreedte (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 6.5
Zaaglengte (mm) 125
Bandsnelheid (m/min) 0 - 116
Snijbreedte (mm) 125
Zaagbandlengte (mm) 1139.83
Merk MILWAUKEE
Type BS 125

Artikelnummers

Artikelnummer 4D294659
EAN 4002395262830
UBB 500513552660
UNSPSC 23101512
Fabrikant artikelnummer 4933448245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.