text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bandzaag blad 2,5MM


Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen. Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden. Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer. Tevens zwaardere staalsoorten zoals roestvrijstaal, chroom, edelstaal plus andere probleemmaterialen bij lage zaagsnelheid

Artikelnummer 9D667624
Dikte (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 2.5 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 2.5 - 2.5
Zaagbandlengte (mm) 1140
Aantal tanden per inch 10 - 10
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 9D667624
UBB 500572278249
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48390501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.