text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Bandzaag blad 1,8MM


Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen. Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden. Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer. Tevens zwaardere staalsoorten zoals roestvrijstaal, chroom, edelstaal plus andere probleemmaterialen bij lage zaagsnelheid Materiaaldikte 5 - 8 mm

Artikelnummer 8Z592195
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 1.8 - 1.8
Zaagbandlengte (mm) 1140
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 1.8 - 1.8
Zaagbandlengte (mm) 1140
Aantal tanden per inch 14 - 14
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z592195
UBB 500572278322
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48390511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.