text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bandzaag blad 1,4MM

Op bestelling
39,90 lei
47,48 lei Incl. TVA

Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen. Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden. Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer. Tevens zwaardere staalsoorten zoals roestvrijstaal, chroom, edelstaal plus andere probleemmaterialen bij lage zaagsnelheid Materiaaldikte2,5 tot 8mm

Cod Articol 1O181273
Tandsteek (mm) 1.4 - 1.4
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Aantal tanden per inch 18 - 18
Merk Milwaukee
Type Bandsaw Blade
Ambalat la 1

Specificații

Tandsteek (mm) 1.4 - 1.4
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Aantal tanden per inch 18 - 18
Merk Milwaukee
Type Bandsaw Blade

Numerele articolelor

Cod Articol 1O181273
UBB 500572278165
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 48390572
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.