text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bandzaag blad 1,8MM


Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen. Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden. Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer. Tevens zwaardere staalsoorten zoals roestvrijstaal, chroom, edelstaal plus andere probleemmaterialen bij lage zaagsnelheid Materiaaldikte 5 - 8 mm

Artikelnummer 2Y988275
Tandsteek (mm) 1.8 - 1.8
Zaagbandlengte (mm) 900
Aantal tanden per inch 14 - 14
Verpakt per 1

Specificaties

Tandsteek (mm) 1.8 - 1.8
Zaagbandlengte (mm) 900
Aantal tanden per inch 14 - 14

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y988275
UBB 500572277902
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48390519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.