text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bandzaag blad 1,0MM


Bi-metalen zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden. Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen. Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en langere standtijd van zaagbanden. Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer. Tevens zwaardere staalsoorten zoals roestvrijstaal, chroom, edelstaal plus andere probleemmaterialen bij lage zaagsnelheid

Artikelnummer 0G959449
Tandsteek (mm) 1 - 1
Zaagbandlengte (mm) 900
Aantal tanden per inch 25 - 25
Merk Milwaukee
Type Bandsaw Blade
Verpakt per 1

Specificaties

Tandsteek (mm) 1 - 1
Zaagbandlengte (mm) 900
Aantal tanden per inch 25 - 25
Merk Milwaukee
Type Bandsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0G959449
UBB 500572278082
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48390539
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.