text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aviation Snip voor 0.6-1mm Plaat Recht Zagen 260mm


Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal en met minder risico uzelf te verwondenbr/ Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslippen tijdens knippenbr/ Minder vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp methefboomactiebr/ Torsieveerbediende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippenbr/ Verchroomde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebeschermingbr/ Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeeerd staal voor maximale materiaalsterktebr/ Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluitenbr/ Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaalbr/ Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van dehandgreepbr/ Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduurbr/ Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerkbr/ Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsnedenbr/ Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerkbr/ 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaalbr/ Extra lange plaatscharen - geschikt voor langer en rechter knipwerk in één keer

Artikelnummer 0H180255
Lemmetlengte (mm) 31
Lengte (mm) 250
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 31
Lengte (mm) 250
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 0H180255
UBB 500678424143
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 48224530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.