Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
0J000038
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
Milwaukee Adapter 1/4HEX -3/8SQ
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0J000038
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
9.525
Uitvoering gereedschapzijde
Zeskant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
9.525
Uitvoering gereedschapzijde
Zeskant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Milwaukee
Goederencode
82042000
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J000038
EAN
4058546339876
UBB
500714159679
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932478054