text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Zaklamp M18 LL-0


Milwaukee® TRUEVIEW™ lantaarn voor productiever werken en voor een waarheidsgetrouwe weergave van kleuren en details, reduceert verblindheid, vermoeidheid en spanning van de ogen. 180º - 360º verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting. Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden. USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten. Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik. 4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op Hoog & Flits (100%), 350 Lumen op Medium (50%) en 70 Lumen op Laag (10%). Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst. 2 ophanghaken. Optimaal beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

Artikelnummer 7O112426
Uitvoering Overig
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Nee
Met CEE-stekker Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Met aansluitsnoer en stekker Nee
Spanningstype DC
Met schakelaar Nee
Met CEE-stekker Nee
Oplaadbaar Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 18 - 18
Beschermingsgraad (IP) IP24
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Batterijen meegeleverd Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 700
Lichtkleur Overig
Merk Milwaukee
Type M18 LL-0

Artikelnummers

Artikelnummer 7O112426
EAN 4002395382248
UBB 500513666445
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4932430563
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.