text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Zaklamp M12 SL-0


3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen. Gemakkelijk afneembare lensplaat - in geval van beschadiging hoeft u uitsluitend de lensplaat te vervangen en niet de complete unit. Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties. Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 3L789916
Uitvoering Overig
Oplaadbaar Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Oplaadbaar Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 630
Aantal batterijen 0
Batterijen meegeleverd Nee
Merk Milwaukee
Model M12 SL-0
Type Stick Light

Artikelnummers

Artikelnummer 3L789916
EAN 4002395378395
UBB 500513656792
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4932430178
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.