text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Stofafzuigingset M12 DE-0

Omschrijving

Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel Milwaukee als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken. Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter. Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof. Zowel rechts als links te monteren. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's. Geleverd met zijhandgreep en 3 halskragen

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z013370
EAN 4002395000395
UBB 500513651744
UNSPSC 40101500
Fabrikant artikelnummer 4933440510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.