Slagmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slagmachines
8W714278
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
Milwaukee Accu Slagschroevendraaier M12 BIW38-0
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
8W714278
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
165
Max. draaimoment (Nm)
135
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3300
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2500
Aantal meegeleverde accu's
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
165
Max. draaimoment (Nm)
135
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3300
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2500
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672110
Model
M12 BIW38-0
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W714278
EAN
4002395002603
UBB
500513647486
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933441985