text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagschroevendraaier M12 BID-202C


1/4" Hex bitopname voor snelle en precieze bitswisseling. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's. Hoogproductieve Milwaukee subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 5U139344
Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 165
Accucapaciteit (Ah) 2
Max. draaimoment (Nm) 112
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 165
Accucapaciteit (Ah) 2
Max. draaimoment (Nm) 112
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3300
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2500
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M12 BID-202C

Artikelnummers

Artikelnummer 5U139344
EAN 4002395002696
UBB 500513646983
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.