Nedtrain Oud
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
Accu machines
Slagmachines
9Y304649
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
Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18FQID-502X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
2 x M18 B5 Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9Y304649
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
50
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
50
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4000
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
14 - 14
Nullasttoerental (1/min)
900 - 3000
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
Model
M18 FQID-502X
Safety
M18 FQID-502X
Type
Impact Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y304649
EAN
4002395277636
UBB
500654629756
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4933451790
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen