text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 FMTIW2P12-0X


Artikelnummer 0M527798
Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 745
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3100
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 22 - 22
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1325
Aantal meegeleverde accu's 0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 745
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3100
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 22 - 22
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1325
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 84672920
Model M18 FMTIW2P12-0X
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0M527798
EAN 4058546346430
UBB 500573793691
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.