Slagmachines
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
Merken
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
Accu machines
Slagmachines
5M709708
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
Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 FMTIW2F12-502X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5M709708
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
745
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
745
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3100
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
22 - 22
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1325
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-502X
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M709708
EAN
4058546346416
UBB
500582504378
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478450
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen