text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 BRAIW-0


Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. Compacte 53 mm kophoogte. Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort. Werktuigopname 3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen. 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED lampje. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 0J051677
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 76
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 76
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Nullasttoerental (1/min) 2250
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2250
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Model M18 BRAIW-0
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0J051677
EAN 4002395006670
UBB 500513660992
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933447899
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.