text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 BRAID-0


Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. Compacte 53 mm kophoogte. Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort. 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires. 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED lampje. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 3Q551321
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 81
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3400
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 81
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3400
Nullasttoerental (1/min) 2250
Nullasttoerental (1/min) 2250 - 2250
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk MILWAUKEE
Type M18 BRAID-0

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q551321
EAN 4002395006663
UBB 500513660810
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933447891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.