Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
8U447112
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
Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 BIW38-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U447112
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
152
Max. draaimoment (Nm)
210
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3350
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2450
Aantal meegeleverde accu's
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
152
Max. draaimoment (Nm)
210
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3350
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2450
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672199
Model
M18 BIW38-0
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U447112
EAN
4002395003273
UBB
500513658855
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933443600